• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Trennscheibe CERABOND X gekröpft 230x3,5x22,23 mm CA30 Guss

Artikel-Nr.: 34605366
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Inhalt 1 St.
Form kein Keil vorhanden
Durchmesser 230 mm
Breite Scheibe T 3,5 mm
Trägerteller Glasfaser
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Herstellerbezeichnung CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifverfahren Schruppen
geeignet für Material Guss
Werkstoffgruppe Metall
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34605366
EAN / GTIN 9003173136904
Herstellernummer 34605366
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die bekannte CERABOND X Trennscheibe von Tyrolit wurde nun speziell zum Trennen von verschiedensten Gusswerkstoffen, wie beispielsweise Sphäroguss oder Gusseisen mit Lamellengraphit, angepasst und optimiert.
  • Das neue Bindungssystem verhindert effizient vorzeitige Kornausbrüche, wodurch Sie mit CERABOND X Trennscheiben eine unglaubliche Standzeit auf Gusswerkstoffen erreichen.
  • Durch die Verwendung von hochwertigen keramischen Schleifkörnern, ist Ihnen höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer garantiert.
  • Die hohe Schnittigkeit der Trennscheiben ermöglicht dem Anwender ein sehr komfortables Arbeiten mit wenig Kraftaufwand, was die Arbeit mit Gusseisen deutlich erleichtert.
  • Besonders saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten und unterstützen somit wirtschaftlichste Arbeitsprozesse.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: CA30S-BFP
  • Abmessung: D x U x H = 230 x 3,5 x 22,23

Vorteil:

  • Exzellente Standzeit und Stabilität
  • Kürzeste Trennzeiten und komfortables Arbeiten bei geringem Kraftaufwand
  • Saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer

Verwendung:

  • Beste Ergebnisse bei der Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Werkstoff:

  • für Gusseisen

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Gusswerkstoffen, wie beispielsweise Gusseisen mit Lamellengraphit und Sphäroguss
  • Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und großen Querschnitten