{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | ingen kile | |
| Diameter | 230 mm | |
| Bredde, skive T | 3,5 mm | |
| Holdeskive | glasfiber | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul H | 22,23 mm | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Skæreskive | |
| Slibemiddel | keramiske korn (CER) | |
| Slibemetoder | sletbearbejdning | |
| Egnet til materiale | støbegods | |
| Materialegruppe | metal | |
| Standard | EN 12413 |
| Artikelnummer | 34605366 | |
| EAN/GTIN | 9003173136904 | |
| Producentnummer | 34605366 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |