Basic* Szczotki z trzpieniem okrągłym 100 x 12 x 23 – 6 x 30 mm, SM 0,3 mm

Nr art.: 34541609
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34541609
EAN / GTIN 9003173112724
Numer producenta 34541609
Numer L L50140 2874
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Szczotki Basic z okrągłym trzpieniem do szlifierki prostej nadają się do najróżniejszych zadań w trudno dostępnych miejscach na elementach stalowych.
  • Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie rdzy, czyszczenie spoin spawalniczych, czy też przygotowanie powierzchni i precyzyjną obróbkę stali – ta szczotka ma uniwersalne zastosowanie.
  • Dzięki zastosowaniu wydajnych szczotek z trzpieniem okrągłym firmy Tyrolit zmniejszają Państwo nakład pracy, ciesząc się jednocześnie korzystnym stosunkiem ceny do jakości.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 52R DW SZCZOTKI Z OKRĄGŁYM TRZPIENIEM
  • Materiał do obróbki: Stal
  • Linia produktów: BASIC
  • specyfikacja : SM 0,3 mm
  • Wymiar (średnica × długość × wysokość – średnica zewnętrzna × wewnętrzna): 100 × 12 × 23 – 6 × 30 mm
  • Średnica: 100 mm
  • Grubość: 12 mm
  • Narzędzie do: Szlifierka prosta

Zaleta:

  • Dobry stosunek ceny do jakości
  • Mniejszy nakład pracy
  • Wydajne narzędzie

Zastosowanie:

  • Do usuwania rdzy, czyszczenia spoin spawalniczych, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Wskazówka:

  • Do usuwania rdzy, czyszczenia spoin spawalniczych, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania