Tyrolit Cepillo redondo con vástago 100x12x23-6x30 DW BASIC acero

Número de artículo: 34541609
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 34541609
EAN / GTIN 9003173112724
Número del fabricante 34541609
Número L L50140 2874
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • BASIC

Descripción:

  • Los cepillos de mango redondo Basic para el rectificado penetrante recto son adecuados para una amplia gama de tareas en zonas de difícil acceso en piezas de trabajo de acero.
  • Ya sea para eliminar óxido, limpiar cordones de soldadura o para la preparación de superficies y el cepillo para limas de acero, este cepillo es de uso universal.
  • Con los potentes cepillos de mango redondo de Tyrolit reducirá su carga de trabajo con una buena relación calidad-precio.

Característica:

  • Forma: 52R CEPILLOS CIRCULARES DE EJE DW
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: SM 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 100 x 12 x 23 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 12 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Especialmente adecuado para lugares de difícil acceso debido a su forma
  • Alambre de acero endurecido SH para mayor vida útil del cepillo
  • El alambre de acero latonado SM evita la corrosión

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, limpiar las soldaduras, preparación de superficies y acabado

Material:

  • Acero
  • Acero

Idóneo para:

  • Amoladora recta

Recomendación:

  • Alambre tranzado DZ para tratar uniones de soldadura y para eliminar cascarilla y laca
  • Alambre ondulado DW para eliminar óxido, limpieza, alisado,
    pulido, mateado y rugoso

Nota:

  • Para eliminar óxido, pintura y laca, para limpiar iniones de soldadura y para la preparación de superficies y acabados de acero