Tyrolit brosse circulaire sur tige 100x12x23-6x30 DW SM0,3 mm BASIC acier

Réf.: 34541609
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34541609
EAN / GTIN 9003173112724
Réf. fabricant 34541609
Article hors catalogue L50140 2874
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Les brosses à tige ronde BASIC pour meuleuse droite conviennent aux tâches les plus diverses dans les endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier.
  • Qu'il s'agisse d'éliminer la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer la surface et d'effectuer la finition mécanique de l'Acier, cette brosse peut être utilisée de manière universelle.
  • En utilisant les brosses à tige ronde performantes de Tyrolit, vous réduisez votre charge de travail avec un bon rapport prix-performance.

Caractéristique(s):

  • Form: 52R DW SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
  • Spécification : SM 0,3 mm
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 100 x 12 x 23 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 12 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Les brosses circulaires sur tige pour meuleuse droite sont disponibles dans des spécifications à un bon rapport qualité-prix.
  • Les emplacements très difficiles d'accès peuvent être usinés facilement à l'aide des brosses.
  • Les brosses circulaires sur tige de Tyrolit garantissent une performance maximale pour un travail moins fastidieux.

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Remarque(s):

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique