• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Tyrolit rundbørste med skaft 100x12x23-6x30 DW SM0,3 mm BASIC stål

Art.-nr.: 34541609
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 34541609
EAN/GTIN 9003173112724
Producentnummer 34541609
L-nummer L50140 2874
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • BASIC

Beskrivelse:

BASIC-børsterne med rundt skaft til lige slibemaskiner er velegnede til en lang række opgaver i svært tilgængelige områder på stålemner. Uanset om det er til fjernelse af rust, rensning af svejsesømme eller til overfladebehandling og finpudsning af stål, kan denne børste bruges universelt. Ved at bruge de højtydende rundskaftsbørster fra Tyrolit kan du reducere din arbejdsbyrde med et godt forhold mellem pris og ydelse.

Egenskab:

  • Form: 52R DW RUNDBØRSTER MED SKAFT
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : SM 0,3 mm
  • Dimensioner (D x L x H - GE x I): 100 x 12 x 23 - 6 x 30 mm
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 12 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Godt forhold mellem pris og ydelse
  • Reducerede arbejdsomkostninger
  • Kraftfuldt værktøj

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Ligeslibere

Bemærk:

  • Til fjernelse af rust, rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning