BASIC* Kartáče s kulatou stopkou 100 x 12 x 23 - 6 x 30 mm SM 0,3 mm

Artiklové číslo: 34541609
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34541609
EAN / GTIN 9003173112724
Číslo výrobce 34541609
L-číslo L50140 2874
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

Kartáče s kulatou stopkou BASIC pro přímou brusku jsou vhodné pro širokou škálu úkolů v těžko přístupných místech na ocelových obrobcích. Ať už jde o odstraňování rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a jemné dokončování oceli, tento kartáč lze použít univerzálně. Použitím vysoce výkonných kartáčů s kulatou stopkou od společnosti Tyrolit můžete snížit své pracovní zatížení při dobrém poměru ceny a výkonu.

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE S HŘÍDELÍ 52R DW
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : SM 0,3 mm
  • Rozměry (D x D x V - GE x I): 100 x 12 x 23 - 6 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Tloušťka: 12 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Dobrý poměr ceny a výkonu
  • Snížení nákladů na práci
  • Výkonný nástroj

Použití:

  • K odstraňování rzi, čištění svarových švů a k přípravě povrchu a jemné povrchové úpravě.

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • K odstraňování rzi, čištění svarových švů a k přípravě povrchu a jemné povrchové úpravě.