Izvedba:
Opis:
Ščetke z okroglim steblom BASIC za ravne brusilnike so primerne za številne naloge na težko dostopnih mestih na jeklenih obdelovancih. Naj gre za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ali za pripravo površine in fino dodelavo jekla, ta krtača se lahko uporablja univerzalno. Z uporabo visokozmogljivih ščetk z okroglim pecljem Tyrolit lahko zmanjšate delovno obremenitev z dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
Lastnosti:
- Oblika: OKROGLE KRTAČE Z GREDJO 52R DW
- Primerno za materiale: jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija : SM 0,3 mm
- Dimenzije (D x D x V - GE x I): 100 x 12 x 23 - 6 x 30 mm
- Premer posode: 100 mm
- Debelina: 12 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo
- Manjši stroški dela
- Zmogljivo orodje
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino obdelavo
Material:
Primerno za:
Opomba:
- Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino obdelavo