{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Seria | RSL-C PREMIUM | |
| Oznaczenie producenta | RSL-C Ringsägeblatt PREMIUM Beton | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | kształt okrągły | |
| Średnica | 406 mm | |
| Szerokość tarczy T | 4,2 mm | |
| Talerze | stal | |
| Jednostka napędowa | Inne | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 320 mm | |
| Podłoże ścierniwa | ceramiczne, | |
| Maks. grubość materiału | 300 mm | |
| Kolor | Srebrna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Węglik spiekany | |
| Do materiału | Beton | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Norma | EN 13236 |
| Numer artykułu | 34506869 | |
| EAN / GTIN | 9003173097328 | |
| Numer producenta | 34506869 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |