{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| Serie | RSL-C PREMIUM | |
| Herstellerbezeichnung | RSL-C Ringsägeblatt PREMIUM Beton | |
| Verpackung | lose | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | rund | |
| Durchmesser | 406 mm | |
| Breite Scheibe T | 4,2 mm | |
| Trägerteller | Stahl | |
| Antriebsmaschine | Sonstige | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 320 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Keramik | |
| Stärke Material max. | 300 mm | |
| Farbe | silber | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Hartmetall | |
| geeignet für Material | Beton | |
| Werkstoffgruppe | mineralische Baustoffe | |
| Norm | EN 13236 |
| Artikelnummer | 34506869 | |
| EAN / GTIN | 9003173097328 | |
| Herstellernummer | 34506869 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |