TYROLIT RSL-C pilový kotouč kruhový 406x4,2/3x320 PREMIUM beton, Ø 406 mm

Artiklové číslo: 34506869
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Řada RSL-C PREMIUM
Označení výrobce RSL-C Ringsägeblatt PREMIUM Beton
Obal volné
Obsah 1 ks
Popis – formulář kulatá
Průměr 406 mm
Šířka kotouče T 4,2 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Jiné
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 320 mm
Podklad brusného materiálu Keramické
Pevnost materiálu max. 300 mm
Barva Stříbrná
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva tvrdokov
Vhodné pro materiál Beton
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34506869
EAN / GTIN 9003173097328
Číslo výrobce 34506869
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Pro použití na vyztužený nebo nevyztužený beton s tloušťkou stěny do 300 mm (Ø 406 mm).
  • Detaily: Pilové kotouče kruhové pily byly optimalizovány pro dokonalou spolupráci se strojem TYROLIT Hydrostress.
  • Při každé výměně pilového kotouče je třeba vyměnit také kluznou desku, která je dodávána s každým pilovým kotoučem.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 63 m/s
  • Specifikace: 40 - 4,2 - 6,5
  • Rozměry: D x T / E x H = 406 x 4,2 / 3 x 320

Výhoda:

  • Univerzální použití.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Kroužková pila