{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Gris plata | |
| Serie | RSL-C PREMIUM | |
| Denominación del fabricante | RSL-C Ringsägeblatt PREMIUM Beton | |
| Embalaje | sueltos | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 406 mm | |
| Anchura muela T | 4,2 mm | |
| Plato portante | acero | |
| Máquina de accionamiento | Otros | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 320 mm | |
| Soporte del abrasivo | Cerámica | |
| Grosor material máx. | 300 mm | |
| Color | plateado | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | Metal duro | |
| Para material | Hormigón | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales | |
| Norma | EN 13236 |
| Número de artículo | 34506869 | |
| EAN / GTIN | 9003173097328 | |
| Número del fabricante | 34506869 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |