Fierăstrău circular TYROLIT RSL-C 406x4.2/3x320 PREMIUM beton, Ø 406 mm

Cod articol.: 34506869
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Serie RSL-C PREMIUM
Denumirea producătorului RSL-C Ringsägeblatt PREMIUM Beton
Ambalaj neambalate individual
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere rotund
Diametru 406 mm
Lățime disc T 4,2 mm
Disc purtător oțel
Maşină acţionată Altele
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 320 mm
Suport de material abraziv Ceramică
Grosimea materialului max. 300 mm
Culoarea argintiu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Carbură
Recomandat pentru material Beton
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Standard EN 13236

Identificare și clasificare

Cod articol 34506869
EAN / GTIN 9003173097328
Număr producător 34506869
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Pentru utilizarea pe beton armat sau nearmat cu grosimi ale pereților de până la 300 mm (Ø 406 mm).
  • Detalii: Lamele ferăstrăului inelar au fost optimizate pentru o interacțiune perfectă cu utilajul TYROLIT Hydrostress.
  • Placa de alunecare, care este furnizată cu fiecare lamă de ferăstrău inelar, trebuie, de asemenea, înlocuită de fiecare dată când lamă este schimbată.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 63 m/s.
  • Specificaţie: 40 - 4,2 - 6,5
  • Dimensiune: D x T / E x H = 406 x 4,2 / 3 x 320

Avantaj:

  • Utilizare universală.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Ferăstrău inelar