Tyrolit RSL-C Anneaux pour scies annulaires 406x4,2/3x320 PREMIUM béton

Réf.: 34506869
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
Teinte, argent Gris argenté
Série RSL-C PREMIUM
Référence fabricant RSL-C Ringsägeblatt PREMIUM Beton
Emballage En vrac
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme ronde
Diamètre 406 mm
Largeur disque T 4,2 mm
Support acier
Machine motrice autre
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 320 mm
Support Céramique
Epaisseur du matériau max. 300 mm
Couleur argent
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif Carbure
Pour matériau béton
Groupe de matières matériaux de construction minéraux
Norme EN 13236

Identification et classification

Référence article 34506869
EAN / GTIN 9003173097328
Réf. fabricant 34506869
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Matériaux usinables: mise en œuvre sur béton armé et non armé avec des épaisseurs de paroi allant jusqu’à 300 mm (Ø 406 mm).
  • Détails: Les anneaux pour scies annulaires ont été optimisés pour être parfaitement combinés à la machine Tyrolit Hydrostress.
  • Livré avec plaque d’usure.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 63m/s
  • Spécification: 40 - 4,2 - 6,5
  • Dimension: D x T / E x H = 406 x 4,2 / 3 x 320

Avantage(s):

  • Applications universelles.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Scie à anneau