RBGX 26 P20015 IN10 Pozytywnie szlifowane okrągłe ceramiczne płytki skrawające do obróbki żeliwa i stali hartowanej

Nr art.: 3448636
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3448636
EAN / GTIN 7291075566208
Numer producenta 3448636

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, średnica okręgu wpisanego (IC): 26 mm, grubość płytki tnącej (S): 5 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN): 5 stopni
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 10 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 26 mm
  • Rozmiar WSP 26 P80
  • Grubość wkładki tnącej (S): 5 mm
  • Maksymalny posuw 0,3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 3 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,05 mm/obr.