RBGX 26 P20015 IN10 Plaquettes de coupe positives à affûtage circulaire en céramique pour l’usinage de la fonte et de l’acier trempé

Réf.: 3448636
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3448636
EAN / GTIN 7291075566208
Réf. fabricant 3448636

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, diamètre intérieur (IC) 26 mm, épaisseur plaquette de coupe (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dégagement principal (AN): 5 degrés
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 10 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 26 mm
  • WSP taille 26 P80
  • Epaisseur de plaquette (S): 5 mm
  • Avance maximale 0,3 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 3 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,05 mm/tour