RBGX 26 P20015 IN10 Plăcuţă ceramice pozitivă cu rectificare rotundă pentru prelucrarea fontei și a oțelului călit

Cod articol.: 3448636
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3448636
EAN / GTIN 7291075566208
Număr producător 3448636

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, diametru interior (IC) 26 mm, grosimea Plăcuţăi de tăiere (S) 5 mm

Caracteristică:

  • Unghi de joc principal (PORNIT): 5 de grade
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 10 mm
  • Diametru interior (IC): 26 mm
  • Dimensiune WSP 26 P80
  • Grosimea inserției (S): 5 mm
  • Alimentare maximă 0,3 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 3 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,05 mm/rot