RBGX 26 P20015 IN10 Plaquitas cerámicas redondas rectificadas positivas para el mecanizado de fundición gris y acero endurecido

Número de artículo: 3448636
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3448636
EAN / GTIN 7291075566208
Número del fabricante 3448636

Descripción

Descripción:

WSP - Torneado / ranurado, diámetro Incircle (IC) 26 mm, espesor de inserto de corte (S) 5 mm

Característica:

  • Ángulo de separación principal (ON): 5 grados
  • Longitud máxima de corte (APMX): 10 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 26 mm
  • WSP tamaño 26 P80
  • Espesor de inserción (S): 5 mm
  • Alimentación máxima 0,3 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 3 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,05 mm/rev.