• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

RBGX 26 P20015 IN10 Inserti ceramici positivi tondi rettificati per la lavorazione di ghisa e acciaio temprato

Codice art.: 3448636
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3448636
EAN / GTIN 7291075566208
Codice del produttore 3448636

Descrizione

Descrizione:

WSP - tornitura / scanalatura, diametro interno (IC) 26 mm, spessore inserto di taglio (S) 5 mm

Proprietà:

  • Angolo gioco principale (ON): 5 gradi
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 10 mm
  • Diametro interno (IC): 26 mm
  • WSP misura 26 P80
  • Spessore inserto (S): 5 mm
  • Alimentazione massima 0,3 mm/giro
  • Profondità di taglio min 3 mm
  • Rotazione alimentazione min (ft(min)): 0,05 mm/giro