Keramické břitové destičky RBGX 26 P20015 IN10 pro obrábění litiny a kalené ocel

Artiklové číslo: 3448636
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3448636
EAN / GTIN 7291075566208
Číslo výrobce 3448636

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, průměry incircle (IC) 26 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5 mm

Charakteristika:

  • Hlavní úhel vůle (ZAPNUTO): 5 stupňů
  • Maximální délka řezu (APMX): 10 mm
  • průměry inkružnice (IC): 26 mm
  • Velikost WSP 26 P80
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 5 mm
  • Maximální posuv 0,3 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 3 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev