INDN BS UNIT US SHRINKIN Nagrzewnica indukcyjna do obkurczania narzędzi.

Nr art.: 3446185
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SHRINKIN
Oznaczenie producenta INDN BS UNIT US SHRINKIN; Induction Heating Unit for Shrink Tool Chucking; SHRINKIN Induktions-Erwärmungseinheit für Schrumpf-Werkzeugspannung
Opakowanie luzem
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wysokość 500 mm
Szerokość 275 mm
Głębokość 325 mm
Rodzaj produktu Przyrząd do oprawek termokurczliwych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3446185
EAN / GTIN 7291075557299
Numer producenta 3446185
Numer L L23910 104105

Opis

Opis:

  • Tuleje pośrednie, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 60 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 50 mm