INDN BS UNIT US SHRINKIN Unitate de încălzire prin inducție pentru ștanțare cu scule de contracție.

Cod articol.: 3446185
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SHRINKIN
Denumirea producătorului INDN BS UNIT US SHRINKIN; Induction Heating Unit for Shrink Tool Chucking; SHRINKIN Induktions-Erwärmungseinheit für Schrumpf-Werkzeugspannung
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Înălţime 500 mm
Lăţime 275 mm
Adâncime 325 mm
Tip produs Unitate de fretare compactă

Identificare și clasificare

Cod articol 3446185
EAN / GTIN 7291075557299
Număr producător 3446185
L-Număr L23910 104105

Descriere

Descriere:

Unitate de încălzire prin inducție SHRINKIN pentru fixarea sculei prin contracție.