• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INDN BS UNIT US SHRINKIN Induction Heating Unit for Shrink Tool Chucking.

Artikel-Nr.: 3446185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SHRINKIN
Herstellerbezeichnung INDN BS UNIT US SHRINKIN; Induction Heating Unit for Shrink Tool Chucking; SHRINKIN Induktions-Erwärmungseinheit für Schrumpf-Werkzeugspannung
Verpackung lose
Energieversorgung Netzbetrieben
Höhe 500 mm
Breite 275 mm
Tiefe 325 mm
Produktart Schrumpfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3446185
EAN / GTIN 7291075557299
Herstellernummer 3446185
L-Nummer L23910 104105

Beschreibung

Beschreibung:

SHRINKIN Induktions-Erwärmungseinheit für Schrumpf-Werkzeugspannung.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb