INDN BS UNIT US SHRINKIN Indukční ohřívací jednotka pro upínání smršťovacích nástrojů.

Artiklové číslo: 3446185
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SHRINKIN
Označení výrobce INDN BS UNIT US SHRINKIN; Induction Heating Unit for Shrink Tool Chucking; SHRINKIN Induktions-Erwärmungseinheit für Schrumpf-Werkzeugspannung
Obal volné
Zásobování energií Síťový provoz
Výška 500 mm
Šířka 275 mm
Hloubka 325 mm
Druh produktu Smršťovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3446185
EAN / GTIN 7291075557299
Číslo výrobce 3446185
L-číslo L23910 104105

Popis

Popis:

Indukční ohřívací jednotka SHRINKIN pro smršťovací upínání nástrojů.