INDN BS UNIT US SHRINKIN Unità di riscaldamento a induzione per il serraggio di utensili termoretraibili.

Codice art.: 3446185
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SHRINKIN
Denominazione originale prodotto INDN BS UNIT US SHRINKIN; Induction Heating Unit for Shrink Tool Chucking; SHRINKIN Induktions-Erwärmungseinheit für Schrumpf-Werkzeugspannung
Imballaggio singoli
Alimentazione Alimentazione di rete
Altezza 500 mm
Larghezza 275 mm
Profondità 325 mm
Tipo di prodotto Apparecchio di calettamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3446185
EAN / GTIN 7291075557299
Codice del produttore 3446185
Numero-L L23910 104105

Descrizione

Descrizione:

Unità di riscaldamento a induzione SHRINKIN per il serraggio degli utensili.