INDN BS UNIT US SHRINKIN Unidad de calentamiento por inducción para portaherramientas de contracción.

Número de artículo: 3446185
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie SHRINKIN
Denominación del fabricante INDN BS UNIT US SHRINKIN; Induction Heating Unit for Shrink Tool Chucking; SHRINKIN Induktions-Erwärmungseinheit für Schrumpf-Werkzeugspannung
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Altura 500 mm
Anchura 275 mm
Profundidad 325 mm
Tipo de producto Aparato de contracción

Identificación y clasificación

Número de artículo 3446185
EAN / GTIN 7291075557299
Número del fabricante 3446185
Número L L23910 104105

Descripción

Descripción:

Unidad de calentamiento por inducción SHRINKIN para sujeción de herramientas por contracción.