{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | VIB STAR Außenrundschleifen Kunstharz Diamant 300 x 15 x 127 mm 15 - 3 | |
| Verpackung | lose | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Durchmesser | 300 mm | |
| Breite Scheibe T | 15 mm | |
| Durchmesser Bohrung H | 127 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 50 000 m/s | |
| Form | 1A1 | |
| Farbe | blau | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Außenrund-Schleifscheibe | |
| Korngröße (Mesh) | 126 Mesh | |
| Schleifverfahren | Außenschleifen | |
| geeignet für Material | Hartmetall; Keramik |
| Artikelnummer | 34448318 | |
| EAN / GTIN | 9003173036075 | |
| Herstellernummer | 34448318 | |
| L-Nummer | L50140 2556 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |