{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | VIB STAR Außenrundschleifen Kunstharz Diamant 300 x 15 x 127 mm 15 - 3 | |
| Obal | volné | |
| Obsah | 1 ks | |
| Průměr | 300 mm | |
| Šířka kotouče T | 15 mm | |
| Průměr otvoru H | 127 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 50 000 m/s | |
| Tvar | 1A1 | |
| Barva | Modrá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč pro vnější kulaté broušení | |
| Velikost jádra (síťovina) | 126 mesh | |
| Proces broušení | Vnější broušení | |
| Vhodné pro materiál | Tvrdokov; Keramika |
| Katalogové číslo | 34448318 | |
| EAN / GTIN | 9003173036075 | |
| Číslo výrobce | 34448318 | |
| L-číslo | L50140 2556 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |