• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

VIB STAR per rettifica in tondo esterna con diamante a legante resinoide 300 x 15 x 127 mm 15 - 3

Codice art.: 34448318
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34448318
EAN / GTIN 9003173036075
Codice del produttore 34448318
Numero-L L50140 2556
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco diamantato resinato con sistema di supporto VIB STAR è una soluzione particolarmente economica per la lavorazione del carburo. La bassa usura e l’elevata precisione dimensionale sono ottenute grazie a un continuo effetto di autoaffilatura. Le elevate prestazioni di taglio dei diamanti sintetici in legami di resina sintetica rappresentano un vantaggio significativo rispetto ai dischi in carburo di silicio a basso costo.

Proprietà:

  • Forma: 1A1
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 15 - 3
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 300 x 15 x 127 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 15 mm
  • Foro: 127 mm
  • Grandezza della grana: 126
  • Materiali adatti: Ceramica, carburo

Vantaggi:

  • Lunga durata
  • Nessuna vibrazione
  • Abrasivo superabrasivo

Uso:

  • Per la rettifica cilindrica esterna di carburo e ceramica industriale
  • L’uso della grana diamantata consente di ottenere un utensile particolarmente duraturo per un’elevata qualità della superficie.