DCGW 11T308S-2MT MM BI05HC Pozytywne płytki rombowe 55° z 2 mm łamaczem wióra CBN do stali hartowanej i żeliwa

Nr art.: 3437962
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3437962
EAN / GTIN 7291075514308
Numer producenta 3437962

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 11,6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,97 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L): 11,6 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,4 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1): 4,4 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 9,52 mm
  • Rozmiar WSP 32.52S
  • Grubość wkładki tnącej (S): 3,97 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,05 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,05 mm/obr.