DCGW 11T308S-2MT MM BI05HC pozitivní 55° kosoúhlé břitové destičky s 2mm lamačem třísek CBN nástavců pro kalené ocel a litinu

Artiklové číslo: 3437962
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3437962
EAN / GTIN 7291075514308
Číslo výrobce 3437962

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 11,6 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné břitové destičky (S) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Délka řezné hrany (L): 11,6 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,4 mm
  • Průměr montážního otvoru (D1): 4,4 mm
  • průměry inkružnice (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 32.52S
  • Tloušťka břitové destičky (S): 3,97 mm
  • Maximální posuv 0,25 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev