Inserti di taglio rombo positivi a 55° BI05HC DA MM DCGW 11T308S-2MT con attacchi CBN per frantumatore per trucioli da 2 mm per acciaio temprato e ghisa

Codice art.: 3437962
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 5 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3437962
EAN / GTIN 7291075514308
Codice del produttore 3437962

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 11.6 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 11.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.4 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1): 4.4 mm
  • Diametro inscritto (IC): 9.52 mm
  • Dimensione inserto 32.52S
  • Spessore inserto (S): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.05 mm/rev