DCGW 11T308S-2MT MM BI05HC insertos de corte rómbico positivo de 55 ° con trituradora de viruta de 2 mm Accesorios CBN para acero endurecido y hierro fundido

Número de artículo: 3437962
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3437962
EAN / GTIN 7291075514308
Número del fabricante 3437962

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 11.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 11.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 9.52 mm
  • Tamaño Inserto 32.52S
  • Espesor de la plaquita (S): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.05 mm/rev