DCGW 11T308S-2 2MT MM BI05HC pozitivni 55° rombični rezalni vložki z 2 mm drobilnikom CBN nastavki za utrjeno jeklo in lito železo

Št. art.: 3437962
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3437962
EAN/GTIN 7291075514308
Številka proizvajalca 3437962

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,6 mm, notranji krog premer (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 11,6 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 0,4 mm
  • Premer montažne izvrtine (D1): 4,4 mm
  • premer Incircle (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 32.52S
  • Debelina ploščice (s): 3,97 mm
  • Največji pomik 0,25 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,05 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,05 mm/vrt