DCGW 11T308S-2MT MM BI05HC positif 55° plaquettes à sectionner rhombiques avec broyeur de copeaux 2 mm fixations CBN pour acier trempé et fonte

Réf.: 3437962
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3437962
EAN / GTIN 7291075514308
Réf. fabricant 3437962

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 11.6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L): 11.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1): 4.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 9.52 mm
  • Taille de plaquette 32.52S
  • Épaisseur plaquette (S): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.05 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)): 0.05 mm/rev