Safety Bag Type E

Nr art.: 342
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 342
EAN / GTIN 4029113034203
Numer producenta 342
Numer L L01700 4
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

Robust polyamide fabric and elastic side panels (for example for carrying spare batteries) make this belt pouch (type G) the ideal companion for various Ledlenser flashlights. The belt loop can be individually adjusted by a hook and loop fastener. A push button serves as a safety device and prevents the holster from detaching from the belt. Dimensions: 185 x 50 x 40 mm (7.3 x 1.97 x 1.57 in). Weight without light: 41.5 g (1.46 oz). Suitable for example for P6R, P7R, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P7R Core, P7R Signature, C7R CLASSIC.