• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Marsupio con chiusura a bottone a pressione per torcia Ledlenser tipo G

Codice art.: 342
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 342
EAN / GTIN 4029113034203
Codice del produttore 342
Numero-L L01700 4
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

Il robusto tessuto in poliammide e le pareti laterali elastiche (ad esempio per trasportare batterie di ricambio) rendono questa custodia da cintura (tipo G) il compagno ideale per diverse torce Ledlenser. Il passante della cintura può essere regolato individualmente tramite chiusura in chiusura a strappo. Un bottone a pressione funge da chiusura di sicurezza e impedisce che la fondina si stacchi dalla cintura. Dimensioni: 185 x 50 x 40 mm. Peso senza lampada: 41,5 g. Adatta, ad esempio, alle torce P6R, P7R, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P7R Core, P7R Signature, C7R CLASSIC.