Bolsa de cinturón con cierre de botón a presión para linterna Ledlenser tipo G

Número de artículo: 342
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 342
EAN / GTIN 4029113034203
Número del fabricante 342
Número L L01700 4
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

El resistente tejido de poliamida y los laterales elásticos (por ejemplo, para llevar baterías de repuesto) hacen que esta riñonera (tipo G) sea el complemento ideal para diferentes linternas Ledlenser. La presilla del cinturón se puede ajustar individualmente mediante un cierre por adherencia. Un botón a presión sirve como seguro y evita que la funda se suelte del cinturón. Medidas: 185 x 50 x 40 mm. Peso sin luminaria: 41,5 g. Compatible, por ejemplo, con las linternas P6R, P7R, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P7R Core, P7R Signature y C7R CLASSIC.