Sacoche avec fermeture à bouton-pression pour lampe torche Ledlenser type G

Réf.: 342
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 342
EAN / GTIN 4029113034203
Réf. fabricant 342
Article hors catalogue L01700 4
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Grâce à son tissu polyamide robuste et ses parois latérales élastiques (permettant par exemple de transporter des piles de rechange), cette pochette ceinture (type G) est le compagnon idéal de différentes lampes torches Ledlenser. La boucle de ceinture peut être ajustée individuellement grâce à une fermeture auto-agrippante. Un bouton-pression sert de sécurité et empêche l’étui de se détacher de la ceinture. Dimensions: 185 x 50 x 40 mm. Poids sans lampe: 41,5 g. Convient par exemple aux lampes torches P6R, P7R, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P7R Core, P7R Signature, C7R CLASSIC.