Borsetă cu închidere cu nasture pentru lanterna Ledlenser tip G

Cod articol.: 342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 342
EAN / GTIN 4029113034203
Număr producător 342
L-Număr L01700 4
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Țesătura robustă din poliamidă și pereții laterali elastici (de exemplu, pentru transportul bateriilor de rezervă) fac din această geantă de centură (tip G) accesoriul ideal pentru diverse lanterne Ledlenser. Bucla pentru curea poate fi ajustată individual cu ajutorul unei închizători cu arici. Un buton servește ca dispozitiv de siguranță și împiedică detașarea tocului de centură. Dimensiuni: 185 × 50 × 40 mm. Greutate fără lumină: 41,5 g. Potrivit, de exemplu, pentru lanternele P6R, P7R, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P7R Core, P7R Signature, C7R CLASSIC.