Bolsa de cinturón con cierre de botón a presión para linterna Ledlenser tipo G

N.º do artigo: 342
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 342
EAN/GTIN 4029113034203
Número do fabricante 342
Número L L01700 4
Fabricante/responsável Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrição

Descripción:

El resistente tejido de poliamida y los laterales elásticos (por ejemplo, para llevar baterías de repuesto) hacen que esta riñonera (tipo G) sea el complemento ideal para diferentes linternas Ledlenser. La presilla del cinturón se puede ajustar individualmente mediante un cierre por adherencia. Un botón a presión sirve como seguro y evita que la funda se suelte del cinturón. Medidas: 185 x 50 x 40 mm. Peso sin luminaria: 41,5 g. Compatible, por ejemplo, con las linternas P6R, P7R, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P7R Core, P7R Signature y C7R CLASSIC.