TYROLIT TSU Piła stołowa 625x3,6x60 PREMIUM*** uniwersalna

Nr art.: 34180263
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta TSU
Średnica otworu mocującego 60 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot do piły maszynowej
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Diament (D)
Grubość arkusza 3,6 mm
Materiał do obróbki Beton i kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34180263
EAN / GTIN 9003171396812
Numer producenta 34180263
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Materiały nadające się do obróbki: Beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa, pumeks, cegła itp.
  • Szczegóły: W przypadku średnic do 550 mm w zestawie znajdują się pierścienie redukcyjne o wymiarach 35–30 mm oraz 30–25,4 mm.
  • W przypadku średnicy od 625 mm w zestawie znajduje się pierścień redukcyjny 60–55 mm.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 40 – 3,6 – 10 × 1 × M120 / 11,5 × 55
  • Wymiary: D x T x H = 625 x 3,6 x 60

Zaleta:

  • Zastosowanie uniwersalne
  • Maksymalna wydajność i trwałość.
  • Szeroki asortyment.

Materiał:

  • Wersja uniwersalna

Pasuje do:

  • Piła stołowa