TYROLIT Bordskærer-diamantklinge TSU*** 625 x 3,6 x 60

Art.-nr.: 34180263
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse TSU
Diameter, spændehul 60 mm
Produkttype Maskinsavklinge
Antal savklinger 1 stk.
Materiale, blad diamant (D)
Tykkelse, blad 3,6 mm
Materialeegnethed beton og sten
Materialegruppe mineralske byggematerialer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34180263
EAN/GTIN 9003171396812
Producentnummer 34180263
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Porebeton, kalksandsten, pimpsten, mursten osv.
  • Detaljer: Reduktionsringe 35-30 mm og 30-25,4 mm medfølger til diametre op til 550 mm.
  • Fra en diameter på 625 mm leveres en 60-55 mm reduktionsring.

Egenskab:

  • Form: C1W DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: universal
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 40 - 3.6 - 10 X 1 X M120 / 11.5 X 55
  • Mål (D x D x H): 625 x 3,6 x 60 mm
  • Diameter: 625 mm
  • Tykkelse: 3,6 mm
  • Hul: 60 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Bordsav

Fordel:

  • Universel anvendelse
  • Maksimal ydeevne og levetid.
  • Omfattende sortiment.

Materiale:

  • universal

Passer til:

  • Bordsav