Pilový list na stůl TYROLIT TSU 625 x 3,6 x 60 / 55 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34180263
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TSU
Průměr upínacího otvoru 60 mm
Druh produktu Strojní pilový list
Počet pilových listů 1 ks
Materiál list Diamant (D)
Pevnost lištu 3,6 mm
Vhodnost materiálu Beton a kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34180263
EAN / GTIN 9003171396812
Číslo výrobce 34180263
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Pórobeton, vápenopískové cihly, pemza, cihly atd.
  • Detaily: Redukční kroužky 35-30 mm a 30-25,4 mm jsou součástí dodávky pro průměry do 550 mm.
  • Od průměru 625 mm se dodává redukční kroužek 60-55 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: C1W DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 3,6 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Rozměr (D x D x H x H): 625 x 3,6 x 60 mm
  • Průměr: 625 mm
  • Tloušťka: 3,6 mm
  • Otvor: 60 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Stolní pila

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Maximální výkon a životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Stolní pila