TYROLIT List za namizno žago TSU 625x3,6x60/55 mm PREMIUM

Št. art.: 34180263
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
Oznaka proizvajalca TSU
Premer vpenjalne luknje 60 mm
Vrsta izdelka List za strojno žago
Število žaginih listov 1 kos
Material lista diamant (D)
Debelina lista 3,6 mm
Primerno za materiale beton in kamen
Skupina surovin mineralni gradbeni materiali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34180263
EAN/GTIN 9003171396812
Številka proizvajalca 34180263
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Porozni beton, apnenčasta opeka, pemza, opeka itd.
  • Podrobnosti: Za premere do 550 mm sta priložena redukcijska obroča 35-30 mm in 30-25,4 mm.
  • Od premera 625 mm je priložen redukcijski obroč 60-55 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: C1W DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 40 - 3,6 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • dimenzija (D x G x v): 625 x 3,6 x 60 mm
  • Premer: 625 mm
  • Debelina: 3,6 mm
  • Izvrtina: 60 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Namizna žaga

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Maksimalna zmogljivost in življenjska doba.
  • Velik izbor garnitur.

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Namizna žaga