Tyrolit TSU Disques pour scies sur table 625x3,6x60 PREMIUM universels

Réf.: 34180263
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant TSU
Diamètre trou de serrage 60 mm
Type de produit Lames de scies machine
Nombre de lames de scie 1 pc.
Matériau film diamant (D)
Epaisseur lame 3,6 mm
Matériaux compatibles béton et pierre
Groupe de matières matériaux de construction minéraux

Identification et classification

Référence article 34180263
EAN / GTIN 9003171396812
Réf. fabricant 34180263
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Matériaux usinables: béton cellulaire, brique argilo-calcaire, pierre ponce, brique, etc.
  • Détails: bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm fournies jusqu’au diamètre 550 mm.
  • Au-delà de 625 mm de diamètre, fourniture d’une bague de réduction de 60–55 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: C1W SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 3,6 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Dimension (D x T x H): 625 x 3,6 x 60 mm
  • Diamètre: 625 mm
  • Epaisseur: 3.6 mm
  • Alésage: 60 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Scie de table

Avantage(s):

  • Applications universelles
  • Performance et longévité maximales.
  • Gamme offrant de nombreuses déclinaisons de produits.

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Scie de table