TYROLIT TSU Sierra de diamante 625x3,6x60 PREMIUM universales

N.º do artigo: 34180263
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Maschinensägeblatt

Identificação e classificação

Número do artigo 34180263
EAN/GTIN 9009012012958
Número do fabricante 34180263
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: hormigón poroso, arenisca calcárea, piedra pómez, ladrillo, etc.
  • Detalles: se suministra con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm hasta un diámetro de 550 mm.

Característica:

  • Forma: C1W SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 40 - 3,6 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Dimensión (D x D x H): 625 x 3,6 x 60 mm
  • Diámetro: 625 mm
  • Grosor: 3,6 mm
  • Agujero: 60 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Sierra de mesa

Vantagem:

  • Aplicación universal
  • Máximo rendimiento y vida útil.
  • Profundidad de surtido elevada.

Material:

  • Universal
  • Universal

Indicado para:

  • Sierra de mesa