Stolový pílový kotúč TYROLIT TSU 625x3,6x60 PREMIUM Universal

Č. pol.: 34180263
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Maschinensägeblatt

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34180263
EAN/GTIN 9009012012958
Číslo výrobcu 34180263
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, ktoré možno spracovávať: Pórobetón, vápenno-pieskové tehly, pemza, tehly atď.
  • Detaily: Redukčné krúžky 35-30 mm a 30-25,4 mm sú súčasťou dodávky pre priemery do 550 mm.
  • Od priemeru 625 mm sa dodáva redukčný krúžok 60-55 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: C1W DIAMANTOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
  • Vhodnosť materiálu: univerzálny
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 40 - 3,6 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Rozmery (D x H x V): 625 x 3,6 x 60 mm
  • Priemer nádoby: 625 mm
  • Hrúbka: 3,6 mm
  • Otvor: 60 mm
  • Veľkosť zrna: 40
  • Nástroj pre: Stolová píla

Výhoda:

  • Univerzálne použitie
  • Maximálny výkon a životnosť.
  • Veľký rozsah hĺbky.

Materiál:

  • univerzálny

Vhodné pro:

  • Stolová píla