E-SCLXR 6-2X Wytaczadło z zaciskiem śrubowym do płytek wieloostrzowych rombowych CXMU 80°

Nr art.: 3411710
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3411710
EAN / GTIN 7291075577594
Numer producenta 3411710
Numer L L23910 105826

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/8″, odcięcie Dmin 0,48″, długość całkowita (OAL): 6″, wysokość wału (H): 0 337 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Szerokość robocza (WF): 1/4 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): CXMU 060208
  • Dmin Odcinanie 0,48″
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 8 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): 8 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED): 0 847 cale
  • Wysokość trzonu (H): 0 337 cale