• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-SCLXR 6-2X Schraubengeklemmte Bohrstange für CXMU 80° rhombische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3411710
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3411710
EAN / GTIN 7291075577594
Herstellernummer 3411710
L-Nummer L23910 105826

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″, Dmin Abstechen 0.48″, Gesamtlänge (OAL) 6″, Schafthöhe (H) 0.337″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMU 060208
  • Dmin Abstechen 0.48″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 8 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 0.847″
  • Schafthöhe (H): 0.337″